実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-277A
最大連続 順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.8V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 40ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 90A
FRED PtR Hyperfast回復整流器. Vishay製のFRED PtR (高速リカバリエピタキシャルダイオード)シリーズの製品は、プラチナム(Pt)ドーピング技術を採用した超高速ダイオードです。 このシリーズの製品は、高い温度でも漏洩電流が非常に低く、最大ジャンクション動作温度が175 ℃です。 一般的な回復時間は、35 ns未満です。. 製品の特性. 製品の特性 V ;sub>RRM ;/sub>: 200 → 600 V 最小Q ;sub>rr ;/sub> @ 125 ℃ 最小V ;sub>F ;/sub> @ I ;sub>F ;/sub> スイッチモード電源の効率を向上 高dI ;sub>F ;/sub>/dtでのEMIを軽減するためのソフトリカバリ T ;sub>J ;/sub> (最大) 175 ℃ AEC-Q101認定