FAN73711MX onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 onsemi 81681610

onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81681610品番FAN73711MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

出力電流 = 4 A
供給電圧 = 20V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOP
出力数 = 1
トポロジー = ハイサイド
ドライバ数 = 1
ブリッジタイプ = ハーフブリッジ
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする