onsemi HCTシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81682127品番MC74HCT74ADG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

論理回路 = HCT
ロジックタイプ = D タイプ
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = TTL
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 36 ns @ 50 pF
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
幅 = 4mm
74HCTファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする