曜日別特売
FDB2552 onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 37 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi 81682310

onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 37 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンFDB2552

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
81682310
品番
FDB2552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 37 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 97 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 150 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 11.33mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする