NTLJD3119CTBG onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 4.1 A、4.6 A 表面実装 パッケージWDFN 6 ピン onsemi 81682854

onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 4.1 A、4.6 A 表面実装 パッケージWDFN 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81682854
品番
NTLJD3119CTBG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 4.1 A、4.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = WDFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 120 mΩ, 200 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 2.3 W
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
長さ = 2mm
高さ = 0.75mm
ON Semiconductor デュアルN/PチャネルMOSFET. NTJD1155Lは、デュアルチャネルのMOSFETです。PチャンネルとNチャンネルを1つのパッケージに統合し、低制御信号、低バッテリ電圧、高負荷電流に優れています。NチャンネルはESD保護機能を内蔵しており、1.5Vの低電圧で駆動することができます。Pチャンネルは負荷切替用途で使用するように設計されています。また、PチャンネルはON Semiのトレンチテクノロジーを採用して設計されています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする