NTS4409NT1G onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 700 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 81682870

onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 700 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンNTS4409NT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81682870
品番
NTS4409NT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 700 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 400 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 330 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
幅 = 1.35mm
高さ = 0.9mm
NチャンネルパワーMOSFET、25 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする