CAT4016Y-T2 onsemi LEDドライバ IC, 1.6A, PWM 調光 24-Pin TSSOP onsemi 81683360

onsemi LEDドライバ IC, 1.6A, PWM 調光 24-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード81683360品番CAT4016Y-T2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

出力電流 = 1.6A
入力電圧 = 3 → 5.5 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
用途 = ビルボードディスプレイ、汎用ディスプレイ、機器ディスプレイ、大テント用ディスプレイ
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 24
出力電圧 Max = 5.5V
出力電圧 Min = 0.4V
定格電流 = 150mA
先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする