チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 69 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SO-8FL
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.1V
最大パワー消費 = 30.5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 5.1mm
順方向ダイオード電圧 = 1.1V
NチャンネルパワーMOSFET、30 V、ON Semiconductor