チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 78 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SO-8FL
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.2V
最大パワー消費 = 33 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 6.1mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルパワーMOSFET、30 V、ON Semiconductor