曜日別特売
RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/6C RMDH-SB(21885) 大電 81695969

※商品画像1.

RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/6C RMDH-SB(21885) 大電 81695969
RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/6C RMDH-SB(21885) 大電 81695969

RMDH-SB(21885)

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
心数(C)6
導体断面積(mm2)20(0.5)
線心外径(mm)1.37
内容量1セット(1000m×10本)注文コード81695969品番RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/6C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!
・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!

その他【ロット】100m×10本種類FAケーブル許容電流(A)4導体断面積(mm2)20(0.5)心数(C)6概算質量(kg/km)65導体構成(本/mm)110/0.08線心外径(mm)1.37RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6グリーン購入法適合導体抵抗(Ω/km)38.9以下半径(Φmm)(推奨)46グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする