21601003 自動散水タイマーDC6/DC6S イーエス・ウォーターネット 81700984

自動散水タイマーDC6/DC6S

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード81700984品番21601003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000

ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要

用途
完全防水タイプ
ボタン操作で簡単に散水条件を設定
プログラムにより内蔵電磁弁を開閉
散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)
散水実行日の指定方法
1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで
21回のみ指定(DC6、DC6S)
3繰返し指定
DC6 :1日~30日毎
DC6S :1分~30日毎
4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)
散水一時停止機能あり
手動散水可能
センサー接続可
付属品電磁弁1台付属材質樹脂型式COM-DC6-N 25A(秒単位)タイプ秒単位取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118.5×92×160流量(L/min)60適合圧力(MPa)0.07~1.0口径取付:1”(25A)
関連資料:(0.19MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする