イーエス・ウォーターネット
PRV075(圧力制御弁)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81701185
品番
62002003
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロかんがい及び点滴かんがいの末端システムの保護、散水量の安定化。
高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整、スプリンクラーヘッドの流量安定化。
家庭用及び工業用水の給水全般。
仕様
スプリング:赤 05タイプ
材質
樹脂
型式
PRV075 スプリング赤 05タイプ
取付方式
メスネジ
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.20~0.40
適合圧力(MPa)
0.07~0.9(一次側)
口径
取付:3/4”(20A)
流量範囲(m
3
/h)
0.01~3.0 または 0.2~5.0
関連資料:
(0.05MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません