曜日別特売
AEA1000F-24 スイッチング電源AEAシリーズ コーセル 81707625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源AEAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)24注文コード81707625品番AEA1000F-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力
高効率 最大95.0%
小型化 従来比約40%Down
低背 50mm
医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応
過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証
SEMI F47 規格対応
UL508 規格対応(T5オプション)

質量(kg)max:1.5使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)冷却方式自然空冷/強制通風定格出力電力(W)1000最大出力電力(W)1008定格出力電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※冷却方法(自然空冷, 強制通風)によって使用可能な出力電力・電流が変わります。詳細はカタログをご参照願います。入力電圧の使用可能範囲:出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」をご参照ください.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする