CS5-80 多段分別ごみ箱4段 リス 81719368

※使用例

CS5-80 多段分別ごみ箱4段 リス 81719368
CS5-80 多段分別ごみ箱4段 リス 81719368
CS5-80 多段分別ごみ箱4段 リス 81719368

多段分別ごみ箱4段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1個(84000mL)
注文コード
81719368
品番
CS5-80
参考基準価格(税別)¥31,430販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

多段分別ごみ箱4段

用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅31.5cm
材質
ゴミ容器本体・フタ・キャスターキャップ・スペーサー/ポリプロピレン【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(g)
6573
容量(L)
84
幅(cm)
31.5
高さ(cm)
119.9
奥行き(cm)
52.5
注意
※容量は21L×4段の84L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする