4671 リンネ アカシアツールボックス イシガキ産業 81720391

リンネ アカシアツールボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81720391
品番
4671
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

天然素材の為サイズには個体差があります

用途
使い込むほどに味わいのある天然素材
TGK品番
1-2016-3501
材質
アカシア
質量(g)
205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする