曜日別特売

卓上そうじきクリーニャー

卓上そうじきクリーニャー - デビカ卓上そうじきクリーニャー - デビカ卓上そうじきクリーニャー - デビカ卓上そうじきクリーニャー - デビカ卓上そうじきクリーニャー - デビカ卓上そうじきクリーニャー - デビカ卓上そうじきクリーニャー - デビカ卓上そうじきクリーニャー - デビカ

机の上の消しカスなどを手軽にお掃除できる、乾電池式の卓上そうじきです。単3型乾電池2本使用(別売)。ぷにぷに肉球スイッチで簡単に電源をオン・オフできます。安心フィルターで直接ファンに当たらない仕様。見えるダストケースでゴミ捨て時期がわかりやすい。フィルターお掃除ブラシを搭載しています。

用途
卓上そうじき
材質
本体:ABS、シリコン・ダストケース:PC
寸法(mm)
W76×D76×H75
質量(g)
152g(包装資材含む)
連続使用時間
約10分以内。
使用乾電池
単3形乾電池2本使用(別売)。※充電式電池は使用不可です。
電池寿命
約60分。※電池の種類によって異なります。
内容量
1台
注意
※乾電池式:単3電池2本使用(別売)
※充電式電池は使用不可
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043756 0683423606834236043756ブルー
¥1,600
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
043757 0683425206834252043757パープル
¥1,600
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする