グリーンパル
スタックトレー
工具類の持ち運びに便利なトレーです。
用途
工具類の収納・持ち運びに。
材質
本体はポリプロピレン
色
クリア
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756410
28756
M
270
237×345×80
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
05756419
28757
L
335
270×392×80
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください