曜日別特売
DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81721127

DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81721127
DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81721127
DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81721127
DF1101 6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ D-FACTORY 81721127

6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81721127
品番
DF1101
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

ヘヴィウェイトTシャツの厚さや着心地をとことん追求し作り上げた「プレミアム」な1枚

材質
綿100%
色
オレンジ
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする