D-FACTORY
6.6オンス プレミアムコンフォートTシャツ
ヘヴィウェイトTシャツの厚さや着心地をとことん追求し作り上げた「プレミアム」な1枚
材質
綿100%
色
オレンジ
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81721127
DF1101
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください