曜日別特売
SVS-200 サカエオリジナルキャスター ゴム車輪 サカエ 81724898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVS-200 サカエオリジナルキャスター ゴム車輪 サカエ 81724898
SVS-200 サカエオリジナルキャスター ゴム車輪 サカエ 81724898

サカエオリジナルキャスター ゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
許容荷重(kg)250
内容量1個注文コード81724898品番SVS-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

衝撃吸収に優れた車輪です。

許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
穴径P(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする