Blickle 超重荷重用キャスター (GSPO車) 固定

Blickle 超重荷重用キャスター (GSPO車) 固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(グリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
固定式
プレート式

用途
重荷重用低速運搬に。
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
トラスコ品番
122-9528
材質
金具:スチール、車輪:キャストナイロン
取付高H(mm)
255
取付ピッチY(mm)
105
取付穴径P(mm)
14
許容荷重(N)
29400
車輪幅W(mm)
55
許容荷重(daN)
2940
取付座A(mm)
175
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
140
取付座B(mm)
140
内容量
1個
注意
※数量が多い場合は海外手配となります(航空便での取り寄せを希望される場合は、別途運賃をご負担いただきます)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06799769BS-GSPO200K-35
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする