アイセン
水だけスッキリシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(12枚)
注文コード
81731014
品番
CA901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。シンク、蛇口まわり、排水口などの汚れにオススメ。
材質
アクリル不織布(特殊加工)
質量(g)
30
寸法(縦×横×高さ)(mm)
40×100×190
適合用途
シンク、蛇口まわり、排水口など
繰り返し・詰め替え
対応