曜日別特売
AS-2758 長袖ポロシャツ(リラックスフィット) ANDARE SCHIETTI 81732056

AS-2758 長袖ポロシャツ(リラックスフィット) ANDARE SCHIETTI 81732056
AS-2758 長袖ポロシャツ(リラックスフィット) ANDARE SCHIETTI 81732056
AS-2758 長袖ポロシャツ(リラックスフィット) ANDARE SCHIETTI 81732056
AS-2758 長袖ポロシャツ(リラックスフィット) ANDARE SCHIETTI 81732056
AS-2758 長袖ポロシャツ(リラックスフィット) ANDARE SCHIETTI 81732056
AS-2758 長袖ポロシャツ(リラックスフィット) ANDARE SCHIETTI 81732056
AS-2758 長袖ポロシャツ(リラックスフィット) ANDARE SCHIETTI 81732056
AS-2758 長袖ポロシャツ(リラックスフィット) ANDARE SCHIETTI 81732056

長袖ポロシャツ(リラックスフィット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード81732056品番AS-2758
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
ゆったりしたシルエットで身体のラインがわかりづらいリラックスフィット。
肩周りの突っ張りを軽減して腕の上げ下げがしやすいアクティブラグラン仕様。
吸汗性・速乾性・肌離れに優れたバックメッシュ素材。
両脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。
紫外線遮蔽率98%で日焼けから肌をガードするUVカット素材。
フォーマル感のある台衿仕様。
ラフに着てもキマる前立て配色。
ボタン付き左胸ポケット。
太ペンも入る左袖マルチポケット。

用途
軽作業全般/カジュアル/ビジネス
材質
マイクロバックメッシュ
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
81
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする