曜日別特売
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756

A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756
A-7061 ストレッチ長袖ブルゾン ANDARE SCHIETTI 81732756

ストレッチ長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード81732756品番A-7061
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
背中と両袖には視認性を高める反射素材使用。
左胸にはフラップをポケットに収納できるフラップインポケット。
右胸には野帳も入る縦型ポケット。
左内側には10.1インチまでのタブレットが入る大きめポケット。
両袖には太ペンも入るマルチポケット。
袖口はモノを傷つけにくい隠しドットボタン仕様。

用途
軽作業全般
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
材質
4WAYストレッチ ダブルライトクロス
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする