WIZ'A
サインテープ 50mm幅×50m ピンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81733105
品番
478139045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
仕様
対象を目立たせるピンク
材質
PVC
厚さ(mm)
0.09
色
ピンク
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
50