曜日別特売
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237

AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237
AG-3081 ストレッチ長袖ブルゾン コーコス信岡 81733237

ストレッチ長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グリーン
サイズ6L
内容量1着注文コード81733237品番AG-3081
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
ヨコ伸び約14%のストレッチ性と優れた耐久性のある素材を使用。
左胸には野帳も入る縦型ポケット。
右胸には野帳も入るファスナーポケット。
両袖には太ペンも入るマルチポケット。
両脇には大容量ポケット。
お腹のふくらみでフロントが閉まらない場合でも、ボタンを外せばお腹回りに余裕ができ、閉めやすくなるサイドベンツアジャスター。
視認性を高める反射素材(両袖・背中)。

用途
現場作業全般/DIY
色
グリーン
サイズ
6L
胸囲(cm)
154
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
60
材質
ストレッチライトツイル
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
74
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする