KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507

KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507
KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507
KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507
KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507
KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507
KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507
KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507
KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507
KSC1514W ライスクッカーミニ コイズミ(小泉成器) 81740507

ライスクッカーミニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード81740507品番KSC1514W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。
・1合炊き(0.5~1.5合対応)
・タイマー予約(1~12時間)
・無洗米モード搭載
・使いやすいマグネットプラグ
・シンプルで使いやすいタイマー機能

付属品計量カップ、しゃもじ仕様炊飯予約:最大約12時間幅(mm)175質量(kg)1.4高さ(mm)190奥行(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)210コード長さ(m)約1.4機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする