曜日別特売
NTD22-P20K ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル) Mitutoyo(ミツトヨ) 81740508

※代表画像

ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
測定範囲(mm)0-200
内容量1個注文コード81740508品番NTD22-P20K
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ケガキ作業にご利用いただけるノギス(デジタルタイプ)

測定範囲(mm)
0-200
最小表示量(mm)
0.01
本体質量(g)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
573-677-20
許容差(mm)
(最大)EMPE:±0.02、SMPE:±0.04
注意
※当モデルは欧州市場向けに現在販売している機種の国内市場投入となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする