Mitutoyo(ミツトヨ)
ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル)
ケガキ作業にご利用いただけるノギス(デジタルタイプ)
最小表示量(mm)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※当モデルは欧州市場向けに現在販売している機種の国内市場投入となります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
本体質量(g)
ミツトヨ品番
許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81740508
NTD22-P20K
0-200
196
573-677-20
(最大)EMPE:±0.02、SMPE:±0.04
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81740517
NTD22-P30K
0-300
360
573-679-20
(最大)EMPE:±0.03、SMPE:±0.03
¥
70,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81740551
NTD22-P15K
0-150
166
573-676-20
(最大)EMPE:±0.02、SMPE:±0.04
¥
36,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください