※代表画像
Mitutoyo(ミツトヨ)
ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(mm)
0-300
0-200
0-300
0-150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81740517
品番
NTD22-P30K
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ケガキ作業にご利用いただけるノギス(デジタルタイプ)
測定範囲(mm)
0-300
最小表示量(mm)
0.01
本体質量(g)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
573-679-20
許容差(mm)
(最大)EMPE:±0.03、SMPE:±0.03
注意
※当モデルは欧州市場向けに現在販売している機種の国内市場投入となります