Mitutoyo(ミツトヨ)
ケガキクーラントプルーフノギス(デジタル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(mm)
0-150
0-200
0-300
0-150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81740551
品番
NTD22-P15K
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ケガキ作業にご利用いただけるノギス(デジタルタイプ)
測定範囲(mm)
0-150
最小表示量(mm)
0.01
本体質量(g)
166
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
573-676-20
許容差(mm)
(最大)EMPE:±0.02、SMPE:±0.04
注意
※当モデルは欧州市場向けに現在販売している機種の国内市場投入となります