MP-16 A00 モニターパネル 16CH TOA 81742468

モニターパネル 16CH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81742468
品番
MP-16 A00
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

EIA規格に適合するラックに取り付けることができる2サイズのモニターパネルです。
最大16系統のアンプの入出力レベルをメーターで監視することができ、また1チャンネルを選択してスピーカーからモニターすることもできます。

付属品
着脱式ターミナルプラグ(10P、入力端子)…8、着脱式ターミナルプラグ(2P、電源)…1、ラック取付ねじ…4
オプション
ACアダプター:AD-246
質量(kg)
3.9
寸法
482(W)×88.4(H)×240.8(D)mm
出力
スピーカー出力:最大3W、ヘッドホン出力:8Ω
電源
外部電源DC24V(20~33V)、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給
使用温度範囲
0℃~+40℃
表示
レベル:12点LEDメーター×16(スピーカー)ハイインピーダンス:1.6~100V ローインピーダンス:0.3~1200W(ライン):-30~+6dB
入力
(スピーカー)ハイインピーダンス:最大100V、ローインピーダンス:最大1200W(8Ω)、(ライン):+6dB
仕上
パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:表面処理鋼板
消費電流(mA)
最大520
使用湿度範囲
90%RH以下(ただし結露のないこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする