ダイケン
ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKDB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
980
330
410
650
980
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81762908
品番
CKDB-C100G
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ポリエチレンの頑丈なボディ。
ごみの投入、搬出がスムーズにおこなえる大きな開口部。
容量(L)
980
本体質量(kg)
40
ゴミ袋集積目安
(45L)約22袋
仕様
完成品、世帯数の目安:約11世帯
材質
ポリエチレン
注意
※屋上、ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※ゴミ袋集積目安、世帯数の目安などは実際の数値とは異なる場合があります。
※メーカーウェブページ、カタログ、取り扱い説明書をご確認いただき、選定・施工等をおこなってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません