曜日別特売
CKR-1006-2 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型 ダイケン 81763057

CKR-1006-2 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型 ダイケン 81763057
CKR-1006-2 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型 ダイケン 81763057
CKR-1006-2 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型 ダイケン 81763057
CKR-1006-2 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型 ダイケン 81763057
CKR-1006-2 ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型 ダイケン 81763057

ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
この商品は容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
容量(L)
450
注文コード
81763057
品番
CKR-1006-2
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製。扉は使いやすさと安全性を考慮した設計
内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)
デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉
高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。
開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。
耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)
スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。
南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。
ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。
お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。

仕様
組立式、世帯数の目安:約5世帯
幅(mm)
1000
高さ(mm)
1160
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
容量(L)
450
本体質量(kg)
45
ゴミ袋集積目安
(45L)約10袋
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事を必ずおこなってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上、ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※ゴミ袋集積目安、世帯数の目安などは実際の数値とは異なる場合があります。
※メーカーウェブページ、カタログ、取り扱い説明書をご確認いただき、選定・施工等をおこなってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする