CKDB-C40G ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKDB型 ダイケン 81763170

CKDB-C40G ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKDB型 ダイケン 81763170
CKDB-C40G ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKDB型 ダイケン 81763170

ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKDB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
容量(L)410
内容量1台注文コード81763170品番CKDB-C40G
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ポリエチレンの頑丈なボディ。
ごみの投入、搬出がスムーズにおこなえる大きな開口部。

容量(L)
410
本体質量(kg)
27
ゴミ袋集積目安
(45L)約10袋
仕様
完成品、世帯数の目安:約5世帯
材質
ポリエチレン
注意
※屋上、ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※ゴミ袋集積目安、世帯数の目安などは実際の数値とは異なる場合があります。
※メーカーウェブページ、カタログ、取り扱い説明書をご確認いただき、選定・施工等をおこなってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする