CKG-4010M ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKG型 ダイケン 81763197

CKG-4010M ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKG型 ダイケン 81763197
CKG-4010M ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKG型 ダイケン 81763197

ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKG型

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し60日以内出荷とは
この商品は容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
容量(L)
6900
注文コード
81763197
品番
CKG-4010M
参考基準価格(税別)¥880,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
¥769,800

屋根・壁・扉がスチールメッシュ仕様の大型のゴミ収集庫です。四方がスチールメッシュで囲われているため、コンクリートで壁や屋根などを造作する必要がありません。
扉は、吊り戸仕様のスライド式で開閉しやすいです。
屋外設置できます。
ブラウン色

容量(L)
6900
ゴミ袋集積目安
(45L)約153袋
仕様
組立式、世帯数の目安:約76世帯
材質
スチール
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事を必ずおこなってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上、ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※ゴミ袋集積目安、世帯数の目安などは実際の数値とは異なる場合があります。
※メーカーウェブページ、カタログ、取り扱い説明書をご確認いただき、選定・施工等をおこなってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする