CKD
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
作動方式
複動・バルブ付
注文コード
81763403
品番
CAV2-FA-50B-50-2-Y
参考基準価格(税別)
¥32,730
販売価格(税込)
¥34,513
販売価格(税別)
¥
31,375
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・種別
など
1094
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
50
種類
丸形
作動方式
複動・バルブ付
本体形状
標準
付加機能
速度調整機能付
CADデータダウンロード