曜日別特売
ACFAN00343A アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773286

ACFAN00343A アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773286
ACFAN00343A アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773286
ACFAN00343A アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773286
ACFAN00343A アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773286
ACFAN00343A アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773286
ACFAN00343A アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773286
ACFAN00343A アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC 81773286

アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306AACFAN00343A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81773286
品番
ACFAN00343A
参考基準価格(税別)¥1,391販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ARCTICブランドのP12 Proシリーズ製品の120mm PWMファンです。 回転数450~2000rpm静音モデル、非発光モデル ブラックです。 静音性を重視するユーザーのために最適化された回転数範囲を備えたプレミアムファンです。 LNシリーズは、極端なピーク性能ではなく、性能と静音性のバランスの取れた比率に重点を置いています。 流体軸受と延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し、振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現しました。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様
リブ無し
寸法(mm)
120×120×25
質量(g)
186
回転数(min-1[r.p.m])
450~2000
ベアリング
Fluid Dynamic Bearing
定格電流(A)
0.11
最大静圧(mmH2O)
3.5
接続
PWM 4ピン
保証期間
2年間
ケーブル
【ファンケーブル部】40cm + デイジーチェーン部分80mm
動作電圧
DC12V
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
49
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする