STA700H【ワケあり】 伸縮吊棒 A TOSO 81777599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮吊棒 A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
836-0222
注文コード
81777599
品番
STA700H【ワケあり】
在庫数量:残り9点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,398¥1,198

カーテンレール用の部品です。

用途
天井からレールを吊るす場合に使用。
カーテンレールを吊るす部品として。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
836-0222
適合機種
中型レール、ニューリブ
質量(g)
150
伸縮サイズ(mm)
395~700
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
カーテンレール用の部品
材質
スチール
幅(mm)
34
高さ(mm)
34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする