PMU150-25MX【ワケあり】 U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 81777669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMU150-25MX【ワケあり】 U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 81777669
PMU150-25MX【ワケあり】 U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 81777669

U字形鋼板マイクロメータ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
測定範囲(mm)
0~25
校正証明書
-
注文コード
81777669
品番
PMU150-25MX【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥32,980

鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
測定面形状
平面
深さ(mm)
(フレーム)150
平面度(μm)
0.6
付属品
スパナ(No.301336)1個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
772-9383
種別
デジマチック(LCD)
シリーズ
389
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
フレーム深(mm)
150
保護等級
IP65
機能
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
平行度(μm)
3
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)
JMPE:±4
ミツトヨ品番
389-251-30
校正証明書
-
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ
●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18483754
2020-07-25
用途: 製品の板厚測定
サービス業

普通の使用として良いが,込みいたところ入れようとすると,U字のアーム部が当たる.できるだけ細いとありがたい。また結構重いので,例えばアームをCFRPで作って軽量化できると素晴らしい商品ができると思うのだが.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする