NHTL-3/8-3/8【ワケあり】 ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ ノーブランド 81777678

NHTL-3/8-3/8【ワケあり】 ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ ノーブランド 81777678
NHTL-3/8-3/8【ワケあり】 ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ ノーブランド 81777678

ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
注文コード
81777678
品番
NHTL-3/8-3/8【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,5981,998

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
40
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
20
寸法L(mm)
40
管接続口径
Rc3/8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SS400
形状
エルボ
表面処理
無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類
Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする