カクダイ
サニタリーボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
1.5S
注文コード
81777985
品番
691-31-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥88,980
¥
71,980
バスケットに入れる
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
A
50.5
B
109
D
180
C
140
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SCS14A(SUS316相当)
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
呼び
1.5S
流路内径(Φmm)
35.7
関連資料:
承認図
商品豆知識
配管工事を支える補助部材