- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 付属品
- 単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)、取扱説明書(保証書付)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 寸法(mm)
- 218×596×448
- 本体質量(kg)
- 6
- 口数
- 2口
- 対応
- 都市ガス
- 機能
- Siセンサー、高温炒めモード、調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、コンロお知らせブザー
- 材質(天板)
- ホーロー