曜日別特売
200タフライン 3CX1.6mm(黒、赤、緑)灰【ワケあり】 オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線 81778360

オール電化対応VVFシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻
導体外径(Φmm)
1.6
注文コード
81778360
品番
200タフライン 3CX1.6mm(黒、赤、緑)灰【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)アウトレット
¥38,98031,980

オール電化の配線工事に最適。

用途
200V回路用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
導体外径(Φmm)
1.6
概算質量(kg/巻)
14
許容電流(A)
16(18)緑色線心をアースに使用した場合の許容電流
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
全長(m)
100
芯数(C)
3
色(絶縁体)
黒/赤/緑
注意
※配線内容に適したタイプをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34907494
2016-07-07
用途: 電気工事士試験対策教材

すぐに届いて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする