曜日別特売
VA-8 K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス) 81778911

製品画像

VA-8 K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス) 81778911
VA-8 K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス) 81778911

K型ミーリングバイスVA-8

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
質量(kg)80
内容量1台注文コード81778911品番VA-8
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能 回転台付

質量(kg)
80
材質
鋳鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする