曜日別特売
VD-690 K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス) 81779489

製品画像

VD-690 K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス) 81779489
VD-690 K型ミーリングバイス VERTEX(バーテックス) 81779489

K型ミーリングバイスVD-690

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
質量(kg)43
内容量1台注文コード81779489品番VD-690
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

口金部を反転させることで4パターンの固定方法が可能 回転台付

質量(kg)
43
材質
鋳鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする