- 18-8スパゲッティひしゃく 18cm TKG 81780241

18-8スパゲッティひしゃく 18cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄長さ(mm)250
内容量1個注文コード81780241品番-
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

オールステンレスで丈夫でさびにくく衛生的

TGK品番
1-0199-1501
全長(mm)
450
柄長さ(mm)
250
材質
18-8ステンレス
柄径(Φmm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする