曜日別特売
- ホワイトテリーヌ(蓋付)S リック 81780557

ホワイトテリーヌ(蓋付)S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780557
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

美濃焼

TGK品番
1-2317-1901
材質
陶器
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×99×103

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする