- ル・クルーゼ ミニ アカシアMトリベット(4枚入) ル・クルーゼ・ジャポン 81781126

ル・クルーゼ ミニ アカシアMトリベット(4枚入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(4枚)
注文コード
81781126
品番
-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

マグネットが内蔵されているので、鋳物ホーロー鍋にぴったりつきます。

用途
マグネット内蔵の鍋敷き
TGK品番
1-0002-0801
材質
木、マグネット
質量(g)
500
直径×高さ(mm)
140×10
注意
※表面に樹脂加工を施しており、汚れやにおいが付きにくく、耐水性に優れています

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする