SJ51 バイオマスメラミンクーププレート  23.5cm  MT TKG 81781160

バイオマスメラミンクーププレート 23.5cm MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色スレートグレー
内容量1枚注文コード81781160品番SJ51
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

バイオマスメラミン食器とは、通常のメラミン食器の成形材料に25~35%含まれている木材パルプの代わりに、農作物から出る非食用部(未利用バイオマス)の「もみ殻」を使用した環境配慮型メラミン食器です。木材パルプの代わりに「もみ殻」を使用することで、廃棄物の削減、CO2排出量の削減、森林資源の消費抑制ができ「持続可能な社会の構築」に貢献します。

用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2220-0501
色
スレートグレー
材質
バイオマスメラミン
容量(mL)
870
直径×高さ(mm)
235×47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする